Schneider - Hengeres 14x51mm bizt szakaszoló 1P 50A 690V 3mod SN155757 - A9GSB150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 14x51 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 690 V
Pólusszám - 1
Kapcsolt nulla - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606482201217
Sonepar cikkszám
SN155757
Gyártói cikkszám
A9GSB150
Gyártói típuskód
SBI A9GSB150
Biztosítékmérethez:
14x51 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
690 V
Pólusszám:
1
Kapcsolt nulla:
Nem
Zárható:
Nem
Optikai defektjelzés:
Igen
Modulszélesség:
1.5
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
50.5 mm
Hengeres 14x51mm bizt szakaszoló 1P 50A 690V 3mod