Schneider - Hengeres 14x51mm bizt szakaszoló 1P+N 50A 690V 6mod SN155760 - A9GSB650
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 14x51 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 690 V
Pólusszám - 2
Kapcsolt nulla - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606482201293
Sonepar cikkszám
SN155760
Gyártói cikkszám
A9GSB650
Gyártói típuskód
SBI A9GSB650
Biztosítékmérethez:
14x51 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
690 V
Pólusszám:
2
Kapcsolt nulla:
Nem
Zárható:
Nem
Optikai defektjelzés:
Igen
Modulszélesség:
3
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
50.5 mm
Hengeres 14x51mm bizt szakaszoló 1P+N 50A 690V 6mod