Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hengeres 14x51mm bizt szakaszoló 3P+N 50A 690V 12mod SN155765 - A9GSB750

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Hengeres 14x51mm bizt szakaszoló 3P+N 50A 690V 12mod SN155765

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 14x51 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Pólusszám - 4

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606482201316

Sonepar cikkszám

SN155765

Gyártói cikkszám

A9GSB750

Gyártói típuskód

SBI A9GSB750

Biztosítékmérethez:

14x51 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

690 V

Pólusszám:

4

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Nem

Optikai defektjelzés:

Igen

Modulszélesség:

6

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

50.5 mm

Hengeres 14x51mm bizt szakaszoló 3P+N 50A 690V 12mod