Schneider - Hengeres 14x51mm bizt szakaszoló 3pol 50A, 500V IP20 GT32790 - MGN15711
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 14x51 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 690 V
Pólusszám - 3
Kapcsolt nulla - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303432402976
Sonepar cikkszám
GT32790
Gyártói cikkszám
MGN15711
Gyártói típuskód
MGN15711
Biztosítékmérethez:
14x51 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
690 V
Pólusszám:
3
Kapcsolt nulla:
Nem
Zárható:
Nem
Optikai defektjelzés:
Igen
Modulszélesség:
4.5
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
50.5 mm
Hengeres 14x51mm bizt szakaszoló 3pol 50A, 500V