Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hengeres 14x51mm bizt szakaszoló N 50A 690V 3mod SN155759 - A9GSB550

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Hengeres 14x51mm bizt szakaszoló N 50A 690V 3mod SN155759

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 14x51 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Pólusszám - 1

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN155759

Gyártói cikkszám

A9GSB550

Gyártói típuskód

SBI A9GSB550

Biztosítékmérethez:

14x51 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

690 V

Pólusszám:

1

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Nem

Optikai defektjelzés:

Igen

Modulszélesség:

1.5

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

50.5 mm

Hengeres 14x51mm bizt szakaszoló N 50A 690V 3mod