Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hengeres 22x58mm bizt szakaszoló 1P 125A 690V 4mod SN155766 - A9GSB192

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Hengeres 22x58mm bizt szakaszoló 1P 125A 690V 4mod SN155766

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 22x58 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Pólusszám - 1

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606482201224

Sonepar cikkszám

SN155766

Gyártói cikkszám

A9GSB192

Gyártói típuskód

SBI A9GSB192

Biztosítékmérethez:

22x58 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

690 V

Pólusszám:

1

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Nem

Optikai defektjelzés:

Igen

Modulszélesség:

2

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

50.5 mm

Hengeres 22x58mm bizt szakaszoló 1P 125A 690V 4mod