Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hengeres 22x58mm bizt szakaszoló 1pol+N 125A IP20 SN133614 - DF221N

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Hengeres 22x58mm bizt szakaszoló 1pol+N 125A IP20 SN133614

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 22x58 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Pólusszám - 2

  • Kapcsolt nulla - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN133614

Gyártói cikkszám

DF221N

Gyártói típuskód

DF221N

Biztosítékmérethez:

22x58 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

690 V

Pólusszám:

2

Kapcsolt nulla:

Igen

Zárható:

Nem

Optikai defektjelzés:

Nem

Modulszélesség:

4

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

70 mm

Hengeres 22x58mm bizt szakaszoló 1pol+N 125A IP20