Schneider - Hengeres 22x58mm bizt szakaszoló 2P 125A 690V 8mod SN155769 - A9GSB292
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 22x58 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 690 V
Pólusszám - 2
Kapcsolt nulla - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606482201248
Sonepar cikkszám
SN155769
Gyártói cikkszám
A9GSB292
Gyártói típuskód
SBI A9GSB292
Biztosítékmérethez:
22x58 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
690 V
Pólusszám:
2
Kapcsolt nulla:
Igen
Zárható:
Nem
Optikai defektjelzés:
Igen
Modulszélesség:
4
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
50.5 mm
Hengeres 22x58mm bizt szakaszoló 2P 125A 690V 8mod