Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hengeres 22x58mm bizt szakaszoló 2pol 125A IP20 SN132752 - DF222

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Hengeres 22x58mm bizt szakaszoló 2pol 125A IP20 SN132752

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 22x58 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Pólusszám - 2

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119407519

Sonepar cikkszám

SN132752

Gyártói cikkszám

DF222

Gyártói típuskód

DF222

Biztosítékmérethez:

22x58 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

690 V

Pólusszám:

2

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Nem

Optikai defektjelzés:

Nem

Modulszélesség:

4

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

70 mm

Hengeres 22x58mm bizt szakaszoló 2pol 125A IP20