Schneider - Hengeres 22x58mm bizt szakaszoló 3P 125A 690V 12mod SN155770 - A9GSB392
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 22x58 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 690 V
Pólusszám - 3
Kapcsolt nulla - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606482201262
Sonepar cikkszám
SN155770
Gyártói cikkszám
A9GSB392
Gyártói típuskód
SBI A9GSB392
Biztosítékmérethez:
22x58 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
690 V
Pólusszám:
3
Kapcsolt nulla:
Nem
Zárható:
Nem
Optikai defektjelzés:
Igen
Modulszélesség:
6
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
50.5 mm
Ez az Acti9 SBI eszköz egy kisfeszültségű biztosítékos szakaszoló. Biztonságos, megbízható megoldást kínál a nagy megszakítóképességű épületek, ipari létesítmények és OEM-ek számára. Ez egy 3-pólusú biztosítékszakaszoló, legfeljebb 125 A névleges áramerősségig (In), és gG vagy aM biztosítékgörbe, 22 mm x 58 mm-es biztosítékkazetta mérettel. A gG biztosíték általános célja a túlterhelés és a rövidzárlat elleni védelem biztosítása. Az aM biztosíték motoralkalmazásokhoz rövidzárlatvédelmet biztosít (magas csúcsáramú fogyasztók védelme). A termék megfelel az IEC/EN 60947-3 szabványnak. Az Ue névleges üzemi feszültség legfeljebb 690 V~. A csavaros szorítókengyeles csatlakozók lehetővé teszik a merev rézkábel használatát felül vagy alul. A kábel keresztmetszeti kapacitása 1,5mm2 és 50mm2 között van. A csavaros szorítókengyeles csatlakozók segítségével a kábel tetején vagy alján vasfémből készült réz kábellel rugalmas. A kábel keresztmetszeti kapacitása 2,5 mm2 és 35 mm2 között van. A terméket DIN sínre lehet felszerelni. Szélessége 9 mm-es osztásban 12. A méret (szélesség) 105mm × (magasság) 126.5mm × (mélység) 70mm. A szennyezési fok 3. A csatlakozás meghúzási nyomatéka PZ2 csavarhúzó típus esetén 4N.m. Az üzemi hőmérséklet -20°C és +60°C között van. A tárolási hőmérséklet -40°C és +80°C között van.