Schneider - Hengeres 22x58mm bizt szakaszoló 3P+N 125A 690V 16mod SN155771 - A9GSB792
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 22x58 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 690 V
Pólusszám - 4
Kapcsolt nulla - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606482201323
Sonepar cikkszám
SN155771
Gyártói cikkszám
A9GSB792
Gyártói típuskód
SBI A9GSB792
Biztosítékmérethez:
22x58 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
690 V
Pólusszám:
4
Kapcsolt nulla:
Nem
Zárható:
Nem
Optikai defektjelzés:
Igen
Modulszélesség:
8
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
50.5 mm
Hengeres 22x58mm bizt szakaszoló 3P+N 125A 690V 16mod