Schneider - Hengeres 8,5x31,5mm bizt szakaszoló 1p 20A 1mod IP20 G01598 - A9N15635
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 8,5x31,5 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 400 V
Pólusszám - 1
Kapcsolt nulla - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480619502
Sonepar cikkszám
G01598
Gyártói cikkszám
A9N15635
Gyártói típuskód
STI A9N15635
Biztosítékmérethez:
8,5x31,5 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
400 V
Pólusszám:
1
Kapcsolt nulla:
Nem
Zárható:
Igen
Optikai defektjelzés:
Igen
Modulszélesség:
1
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
44 mm
Hengeres 8,5x31,5mm bizt szakaszoló 1p 20A 1mod IP20