Schneider - Hengeres 8,5x31,5mm bizt szakaszoló 2p 20A 2mod IP20 GT85307 - A9N15650
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 8,5x31,5 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 400 V
Pólusszám - 2
Kapcsolt nulla - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480619540
Sonepar cikkszám
GT85307
Gyártói cikkszám
A9N15650
Gyártói típuskód
STI A9N15650
Biztosítékmérethez:
8,5x31,5 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
400 V
Pólusszám:
2
Kapcsolt nulla:
Igen
Zárható:
Igen
Optikai defektjelzés:
Igen
Modulszélesség:
2
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
44 mm
Hengeres 8,5x31,5mm bizt szakaszoló 2p 20A 2mod IP20