Schneider - Hengeres 8,5x31,5mm bizt szakaszoló 3p 20A 3mod IP20 GT85308 - a9n15655
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 8,5x31,5 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 400 V
Pólusszám - 3
Kapcsolt nulla - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480619564
Sonepar cikkszám
GT85308
Gyártói cikkszám
a9n15655
Gyártói típuskód
STI a9n15655
Biztosítékmérethez:
8,5x31,5 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
400 V
Pólusszám:
3
Kapcsolt nulla:
Nem
Zárható:
Igen
Optikai defektjelzés:
Igen
Modulszélesség:
3
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
44 mm
Hengeres 8,5x31,5mm bizt szakaszoló 3p 20A 3mod IP20