Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hengeres 8,5x31,5mm bizt szakaszoló 3P-N 20A IP20 SN099507 - A9N15657

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Hengeres  8,5x31,5mm bizt szakaszoló 3P-N 20A IP20 SN099507

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 8,5x31,5 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Pólusszám - 3

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

25 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480619588

Sonepar cikkszám

SN099507

Gyártói cikkszám

A9N15657

Gyártói típuskód

STI A9N15657

Biztosítékmérethez:

8,5x31,5 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

400 V

Pólusszám:

3

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Igen

Optikai defektjelzés:

Igen

Modulszélesség:

3

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

44 mm

Hengeres 8,5x31,5mm bizt szakaszoló 3P-N 20A IP20