Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - hibaáram-megszakító túláramvédelemmel (RCBO), Acti9 iCV40, 1P+N, 25 A, C görbe, 6000 A, 30 mA, A típus SN172569 - A9DC3625

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - hibaáram-megszakító túláramvédelemmel (RCBO), Acti9 iCV40, 1P+N, 25 A, C görbe, 6000 A, 30 mA, A típus SN172569

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 25 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Pólusszám (összesen) - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489444150

Sonepar cikkszám

SN172569

Gyártói cikkszám

A9DC3625

Gyártói típuskód

iCV40 A9DC3625

Névleges áram:

25 A

Biztosított pólusok száma:

1

Névleges hibaáram:

0.03 A

Hibaáram-típus:

A

Pólusszám (összesen):

2

Kapcsolt nulla:

Igen

Lekapcsolási karakterisztika:

nem késleltetett

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:

6 kA

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

6 kA

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

2

Reteszelő berendezés:

Igen

Frekvencia:

50/60 Hz

Hibakiváltás-védelem:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-60 °C

Beépítési mélység:

44 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-10 mm2

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

230 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

400 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Energiabehatárolási osztály:

3

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Túlfeszültség-kategória:

3

Veszteségi teljesítmény:

7.6 W

Szennyeződési fok:

3

hibaáram-megszakító túláramvédelemmel (RCBO), Acti9 iCV40, 1P+N, 25 A, C görbe, 6000 A, 30 mA, A típus