Schneider - Hibajelző érintkező EZC100-hoz SN008465 - EZAUX01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - kábellel konfekcionált
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - integrálható
Váltóérintkezők száma - 1
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
379 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430301615
Sonepar cikkszám
SN008465
Gyártói cikkszám
EZAUX01
Gyártói típuskód
EasyPact EZAUX01
Elektromos csatlakozó típusa:
kábellel konfekcionált
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
integrálható
Váltóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
2 A
Hibajelző érintkező EZC100-hoz,. termékcsalád: EZC100 - készülék rövid megnevezése: AL - termék vagy komponens típusa: kapcsoló - készülékalkalmazás: riasztás - jelérzékelők összeállítása: 1 NO/NC. Előnyök : Az egyszerű megoldás 3 fizikai méretével az Eas