Schneider - Hibajelző érintkező EZC250-hez SN008572 - EZEAL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - kábellel konfekcionált
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - integrálható
Váltóérintkezők száma - 2
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303431999507
Sonepar cikkszám
SN008572
Gyártói cikkszám
EZEAL
Gyártói típuskód
EasyPact EZEAL
Elektromos csatlakozó típusa:
kábellel konfekcionált
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
integrálható
Váltóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
2 A
Hibajelző érintkező EZC250-hez,. termékcsalád: EZCV250, EZC250 - készülék rövid megnevezése: AL - termék vagy komponens típusa: kapcsoló - készülékalkalmazás: riasztás - jelérzékelők összeállítása: 1 NO/NC. Előnyök : Az egyszerű megoldás 3 fizikai méretév