Schneider - Hibajelző modul SDX GV4 SX057691 - GV4ADM1111
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - oldalról szerelhető
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481166753
Sonepar cikkszám
SX057691
Gyártói cikkszám
GV4ADM1111
Gyártói típuskód
GV4ADM1111
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
oldalról szerelhető
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
5 A
Hibajel-kapcsolók száma:
2
Hibajelző modul SDX GV4