Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hibrid egyszintes földelőkapocs 1x1 csatlakozás 5.2 mm2 1,5 mm2 zöld-sárga SX012737 - NSYTRH12PE

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Hibrid egyszintes földelőkapocs 1x1 csatlakozás 5.2 mm2 1,5 mm2 zöld-sárga SX012737

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PEN-funkció lehetséges - Nem

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.14-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.5-1.5 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480533419

Sonepar cikkszám

SX012737

Gyártói cikkszám

NSYTRH12PE

Gyártói típuskód

NSYTRH12PE

PEN-funkció lehetséges:

Nem

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.14-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-1.5 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.2-1.5 mm2

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Szín:

zöld-sárga

2. csatlakozási mód típusa:

vágószorító technika

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

5.2 mm

Magasság:

42.8 mm

Lezárólemez szükséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.2-1.5 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-40-130 °C

Mélység:

58.8 mm

Sorkapcsok - Hibrid egyszintes földelőkapocs 1x1 csatlakozás 5.2 mm2 1,5 mm2 zöld-sárga