Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hő-mágnes megszakító 4A 1P IP20 SX004910 - GB2CB09

MásolásMásolás
Schneider - Hő-mágnes megszakító 4A 1P IP20 SX004910

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

  • Névleges áram - 4 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Névleges feszültség - 250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110214680

Sonepar cikkszám

SX004910

Gyártói cikkszám

GB2CB09

Gyártói típuskód

GB2CB09

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Névleges áram:

4 A

Biztosított pólusok száma:

1

Névleges feszültség:

250 V

Feszültség fajtája:

AC

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

74 mm

Modulszélesség:

1

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

250 V

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

3 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

3 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-4 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-6 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-20-60 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

2

Hő-mágnes megszakító 4A 1P IP20