Schneider - Hő-mágnes véd.modul Integralhoz 45..63A SX006688 - LB1LD03P61
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 45-63 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - 20-as osztály
Reset-funkció automatikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110065374
Sonepar cikkszám
SX006688
Gyártói cikkszám
LB1LD03P61
Gyártói típuskód
LB1LD03P61
Beállítható áramtartomány:
45-63 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
20-as osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
0
Reset-funkció gomb:
Nem
Reset-funkció bemenet:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0