Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hőcs. old lev/víz 6000W 2P 440V Rozsdam. SX010277 - NSYCEWX6K2P4

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Hőcs. old lev/víz 6000W 2P 440V Rozsdam. SX010277

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hozzáépítés módja - falra szerelés

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 400-440 V

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Hasznos hűtőteljesítmény L35W10 200l/h - 0 W

  • Hasznos hűtőteljesítmény L35W10 400l/h - 6000 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480653438

Sonepar cikkszám

SX010277

Gyártói cikkszám

NSYCEWX6K2P4

Gyártói típuskód

NSYCEWX6K2P4

Hozzáépítés módja:

falra szerelés

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

400-440 V

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Hasznos hűtőteljesítmény L35W10 200l/h:

0 W

Hasznos hűtőteljesítmény L35W10 400l/h:

6000 W

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

400-440 V

Feszültség fajtája:

AC

Kapcsolószekrény-rendszerek - Hőcs. old lev/víz 6000W 2P 440V Rozsdam.