Schneider - Hőcserélő levegő/víz 6000W 230V SX010263 - NSYCEW6K
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hozzáépítés módja - falra szerelés
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Hasznos hűtőteljesítmény L35W10 200l/h - 0 W
Hasznos hűtőteljesítmény L35W10 400l/h - 6000 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480653384
Sonepar cikkszám
SX010263
Gyártói cikkszám
NSYCEW6K
Gyártói típuskód
NSYCEW6K
Hozzáépítés módja:
falra szerelés
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Hasznos hűtőteljesítmény L35W10 200l/h:
0 W
Hasznos hűtőteljesítmény L35W10 400l/h:
6000 W
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Hőcserélő levegő/víz 6000W 230V