Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hőcserélő old lev/lev 22W/K 230V50/60Hz SX060860 - NSYCEA22E

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Hőcserélő old lev/lev 22W/K 230V50/60Hz SX060860

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hozzáépítés módja - falra szerelés

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-250 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Specifikus hőteljesítmény - 22 W/K

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - 230-250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480985539

Sonepar cikkszám

SX060860

Gyártói cikkszám

NSYCEA22E

Gyártói típuskód

NSYCEA22E

Hozzáépítés módja:

falra szerelés

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-250 V

Feszültség fajtája:

AC

Specifikus hőteljesítmény:

22 W/K

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-250 V

Hőcserélő old lev/lev 22W/K 230V50/60Hz