Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hőcserélő old lev/lev 50W/K 230V50/60Hz SX010230 - NSYCEA50

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Hőcserélő old lev/lev 50W/K 230V50/60Hz SX010230

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hozzáépítés módja - falra szerelés

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Specifikus hőteljesítmény - 50 W/K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480620683

Sonepar cikkszám

SX010230

Gyártói cikkszám

NSYCEA50

Gyártói típuskód

NSYCEA50

Hozzáépítés módja:

falra szerelés

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Feszültség fajtája:

AC

Specifikus hőteljesítmény:

50 W/K

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-230 V

Kapcsolószekrény-rendszerek - Hőcserélő old lev/lev 50W/K 230V50/60Hz