Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hőcserélő old lev/lev 80W/K 230V50/60Hz SX010231 - NSYCEA80

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Hőcserélő old lev/lev 80W/K 230V50/60Hz SX010231

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hozzáépítés módja - falra szerelés

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Specifikus hőteljesítmény - 80 W/K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480620690

Sonepar cikkszám

SX010231

Gyártói cikkszám

NSYCEA80

Gyártói típuskód

NSYCEA80

Hozzáépítés módja:

falra szerelés

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Feszültség fajtája:

AC

Specifikus hőteljesítmény:

80 W/K

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-230 V

Hőcserélő old lev/lev 80W/K 230V50/60Hz