Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hőcserélő old lev/víz 3500W 230V50/60Hz SX010259 - NSYCEW3K5

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Hőcserélő old lev/víz 3500W 230V50/60Hz SX010259

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hozzáépítés módja - falra szerelés

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Hasznos hűtőteljesítmény L35W10 200l/h - 0 W

  • Hasznos hűtőteljesítmény L35W10 400l/h - 3300 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480620737

Sonepar cikkszám

SX010259

Gyártói cikkszám

NSYCEW3K5

Gyártói típuskód

NSYCEW3K5

Hozzáépítés módja:

falra szerelés

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Hasznos hűtőteljesítmény L35W10 200l/h:

0 W

Hasznos hűtőteljesítmény L35W10 400l/h:

3300 W

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Hőcserélő old lev/víz 3500W 230V50/60Hz