Schneider - Hőkioldó 0,11-0,16A K09-K32-höz G03870 - LR2K0301
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 0.11-0.16 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - 10 A-s osztály
Reset-funkció automatikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110230352
Sonepar cikkszám
G03870
Gyártói cikkszám
LR2K0301
Gyártói típuskód
LR2K0301
Beállítható áramtartomány:
0.11-0.16 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
10 A-s osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0