Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hőkioldó 0,54-0,8 A SX059641 - LR7K0305

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Hőkioldó 0,54-0,8 A SX059641

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 0.54-0.8 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés

  • Kioldási osztály - 10 A-s osztály

  • Reset-funkció automatikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110705904

Sonepar cikkszám

SX059641

Gyártói cikkszám

LR7K0305

Gyártói típuskód

LR7K0305

Beállítható áramtartomány:

0.54-0.8 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés

Kioldási osztály:

10 A-s osztály

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Reset-funkció bemenet:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Schneider Automatizálási Kampány 2024