Schneider - Hőkioldó 10-es osztályú, 95..120A, csavaros csatlakozás SN027496 - LRD33676
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 95-120 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyedi felépítés
Kioldási osztály - 10 A-s osztály
Reset-funkció automatikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110522167
Sonepar cikkszám
SN027496
Gyártói cikkszám
LRD33676
Gyártói típuskód
LRD33676
Beállítható áramtartomány:
95-120 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyedi felépítés
Kioldási osztály:
10 A-s osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
1000 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0