Schneider - Hőkioldó 2,5-4A D09-D32-hőz SN079830 - LR3D08
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 2.5-4 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - 10 A-s osztály
Reset-funkció automatikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110346947
Sonepar cikkszám
SN079830
Gyártói cikkszám
LR3D08
Gyártói típuskód
LR3D08
Beállítható áramtartomány:
2.5-4 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
10 A-s osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0