Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hőkioldó, 23....28A 20-as osztály SN027453 - LRD1530

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Hőkioldó, 23....28A 20-as osztály SN027453

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 23-28 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 20-as osztály

  • Reset-funkció automatikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110146769

Sonepar cikkszám

SN027453

Gyártói cikkszám

LRD1530

Gyártói típuskód

LRD1530

Beállítható áramtartomány:

23-28 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

20-as osztály

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Reset-funkció bemenet:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Hőkioldó, 23....28A 20-as osztály