Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hőkioldó 23-32A 10A Everlink terminal SN108995 - LR3D332

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Hőkioldó 23-32A 10A Everlink terminal SN108995

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 23-32 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10 A-s osztály

  • Reset-funkció automatikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119215909

Sonepar cikkszám

SN108995

Gyártói cikkszám

LR3D332

Gyártói típuskód

LR3D332

Beállítható áramtartomány:

23-32 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10 A-s osztály

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Reset-funkció bemenet:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Schneider Automatizálási Kampány 2024