Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hőkioldó 30..40A 20-as osztály SN027418 - LR2D3555

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Hőkioldó 30..40A 20-as osztály SN027418

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 30-40 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 20-as osztály

  • Reset-funkció automatikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110229097

Sonepar cikkszám

SN027418

Gyártói cikkszám

LR2D3555

Gyártói típuskód

LR2D3555

Beállítható áramtartomány:

30-40 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

20-as osztály

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Reset-funkció bemenet:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Schneider Automatizálási Kampány 2024