Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hőkioldó 4-6A D09-D32-hőz SN079831 - LR3D10

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Hőkioldó 4-6A        D09-D32-hőz SN079831

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 4-6 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10 A-s osztály

  • Reset-funkció automatikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110346954

Sonepar cikkszám

SN079831

Gyártói cikkszám

LR3D10

Gyártói típuskód

LR3D10

Beállítható áramtartomány:

4-6 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10 A-s osztály

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Reset-funkció bemenet:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

TeSys LRD termikus túlármvédelmi relé, 4...6A, osztály 10A. készülék rövid megnevezése: LR3D - reléalkalmazás: motorvédelem - termékkompatibilitás: LC1D25, LC1D18, LC1D38, LC1D12, LC1D09, LC1D32 - hálózat típusa: DC, AC - Ui névleges szigetelési feszültsé