Schneider - Hőkioldó 55-70A G03880 - LR2D3361
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 55-70 A
Kioldási osztály - 10 A-s osztály
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G03880
Gyártói cikkszám
LR2D3361
Gyártói típuskód
LR2D3361
Beállítható áramtartomány:
55-70 A
Kioldási osztály:
10 A-s osztály
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; %Hőkioldó 55-70A