Schneider - Hőkioldó 55-70A G68466 - LR2D3561
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 55-70 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - 20-as osztály
Reset-funkció automatikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110229127
Sonepar cikkszám
G68466
Gyártói cikkszám
LR2D3561
Gyártói típuskód
LR2D3561
Beállítható áramtartomány:
55-70 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
20-as osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0