Schneider - Hőmérséklet érzékelő kültéri IP55 SN016932 - 5141100010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornarögzítésre alkalmas - Igen
Falra szerelhető - Igen
Alkalmazási hely - kívül
Folyadékokhoz alkalmas - Nem
Csőszerelés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7332552012723
Sonepar cikkszám
SN016932
Gyártói cikkszám
5141100010
Gyártói típuskód
STO100
Csatornarögzítésre alkalmas:
Igen
Falra szerelhető:
Igen
Alkalmazási hely:
kívül
Folyadékokhoz alkalmas:
Nem
Csőszerelés lehetséges:
Nem
Hőmérsékletmérési tartomány:
-40-90 °C
Levegőhöz alkalmas:
Nem
CO2 mérés:
Nem
Aktív hőmérsékletmérés:
Igen
Abszolút páratartalom mérés:
Nem
Passzív hőmérsékletmérés:
Igen
Átlaghőmérséklet mérés:
Nem
VOC mérés:
Nem
Érzékelő típusa:
egyéb
Offszet beállítás lehetséges:
Nem
Vezeték nélküli:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Kijelzővel:
Nem
Bluetooth:
Nem
Feszültségellátás módja:
nincs
Védettség (IP):
IP55
Technológia:
egyéb
Szerelési tartozékokkal:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Gázokhoz alkalmas:
Nem
Házzal:
Igen
Érzékelőelem a tokozaton belül:
Igen
Érzékelő elem a tokozaton kívül:
Nem
Fix kábel az érzékelőn:
Nem
Elemek anyaga:
egyéb
Levegő páratartalmának mérése:
Nem
Entalpia-mérés:
Nem
Harmatpont mérés:
Nem
Finom por mérés (PM):
Nem
Irány-megjelenítés:
Nem
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Támogatja a BACnet protokollt:
Nem
MP (Multi Point) protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
LoRa technológia:
Nem
NFC (Near Field Communication):
Nem
WiFi kompatibilis:
Nem
Standby-nyomógomb:
Nem
Kimeneti tartományok száma 0 V ... 5 V:
0
Kimeneti tartományok száma 0 V ... 10 V:
0
Robbanásvédett:
Nem
Ház magassága:
65 mm
Ház szélessége:
140 mm
Ház mélysége:
84 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem