Schneider - Hőmérséklet érzékelő légcsatornába SN008888 - 5123008010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapocs
Méréstartomány - -25-100 °C
Anyag - rozsdamentes acél
Szonda hossza - 200 mm
Csatlakozó kábel hossza - 0 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7332552011870
Sonepar cikkszám
SN008888
Gyártói cikkszám
5123008010
Gyártói típuskód
5123008010
Kivitel:
kapocs
Méréstartomány:
-25-100 °C
Anyag:
rozsdamentes acél
Szonda hossza:
200 mm
Csatlakozó kábel hossza:
0 m
Hőmérséklet érzékelő légcsatornába