Schneider - Hőmérséklet érzékelő légcsatornába SN012352 - 5123058000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapocs
Méréstartomány - -40-100 °C
Anyag - rozsdamentes acél
Szonda hossza - 100 mm
Csatlakozó kábel hossza - 2 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7332552011986
Sonepar cikkszám
SN012352
Gyártói cikkszám
5123058000
Gyártói típuskód
STD150
Kivitel:
kapocs
Méréstartomány:
-40-100 °C
Anyag:
rozsdamentes acél
Szonda hossza:
100 mm
Csatlakozó kábel hossza:
2 m
Hőmérséklet érzékelő légcsatornába