Schneider - Hőmérséklet érzékelő STD100-100 SX054778 - 5123004010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapocs
Méréstartomány - -25-100 °C
Anyag - rozsdamentes acél
Szonda hossza - 100 mm
Csatlakozó kábel hossza - 0 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7332552011856
Sonepar cikkszám
SX054778
Gyártói cikkszám
5123004010
Gyártói típuskód
5123004010
Kivitel:
kapocs
Méréstartomány:
-25-100 °C
Anyag:
rozsdamentes acél
Szonda hossza:
100 mm
Csatlakozó kábel hossza:
0 m
Hőmérséklet érzékelő STD100-100