Schneider - Hőmérséklet szabályzó modul STR 100 IP20 SN008879 - 004600100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték nélküli - Nem
Védettség (IP) - IP20
Standby-nyomógomb - Nem
Robbanásvédett - Nem
Ház magassága - 116 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7332552000546
Sonepar cikkszám
SN008879
Gyártói cikkszám
004600100
Gyártói típuskód
004600100
Vezeték nélküli:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Standby-nyomógomb:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Ház magassága:
116 mm
Ház szélessége:
84 mm
Ház mélysége:
25 mm
Hőmérséklet szabályzó modul STR 100