Schneider - Homloklap 2 NS630, függőleges SX066684 - LVS03663
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 350 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 7
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606481866271
Sonepar cikkszám
SX066684
Gyártói cikkszám
LVS03663
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03663
Szélesség:
500 mm
Magasság:
350 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
7
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Homloklap 2 NS630, függőleges