Schneider - Homloklap 3-4 NS250, függőleges SX066558 - LVS03243
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 250 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 5
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481872944
Sonepar cikkszám
SX066558
Gyártói cikkszám
LVS03243
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03243
Szélesség:
500 mm
Magasság:
250 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
5
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Homloklap 3-4 NS250, függőleges