Schneider - Homloklap 3-4 Vigi NS250, függőleges, billenőkaros kapcsoló SX066557 - LVS03241
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 350 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 7
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481872920
Sonepar cikkszám
SX066557
Gyártói cikkszám
LVS03241
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03241
Szélesség:
500 mm
Magasság:
350 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
7
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Homloklap 3-4 Vigi NS250, függőleges, billenőkaros kapcsoló