Schneider - Homloklap 3-4 Vigi NS250, függőleges, rot./ mot. SX000065 - 03244
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 350 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 7
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430032441
Sonepar cikkszám
SX000065
Gyártói cikkszám
03244
Gyártói típuskód
03244
Szélesség:
500 mm
Magasság:
350 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
7
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - Homloklap 3-4 Vigi NS250, függőleges, rot./ mot.