Schneider - Homloklap CVS250 W750 vízsz., fix, bill SN090297 - 03256
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 750 mm
Magasság - 200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430032564
Sonepar cikkszám
SN090297
Gyártói cikkszám
03256
Gyártói típuskód
03256
Szélesség:
750 mm
Magasság:
200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
4
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
850 mm
Homloklap CVS250 W750 vízsz., fix, bill