Schneider - Homloklap CVS630 W750 vízsz., fix, bill SX000069 - 03286
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 850 mm
Magasság - 300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430032861
Sonepar cikkszám
SX000069
Gyártói cikkszám
03286
Gyártói típuskód
03286
Szélesség:
850 mm
Magasság:
300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
6
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
850 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - Homloklap CVS630 W750 vízsz., fix, bill