Schneider - Homloklap ''G'' NSX630 függőleges, rögzített, billenőkaros kapcsoló, 300mm-es mezőbe SX066586 - LVS03298
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 400 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 8
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481873460
Sonepar cikkszám
SX066586
Gyártói cikkszám
LVS03298
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03298
Szélesség:
250 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
8
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Homloklap ''G'' NSX630 függőleges, rögzített, billenőkaros kapcsoló, 300mm-es mezőbe